SCMT otočná rezná platnička, dokončovanie 50 kus, HB7035-2, Veľkosť: 09T308

Č. pol.: GG2832 09T308
Nový produkt
Nastavte cenu 50 ks (4,98 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7035-2
Podmienka rezu silne prerušovaný
Lamač triesok SS
Počet kusov 50
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,07 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 mm/min - 350 mm/min
Obsah 260744 HB7035-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SCMT 09T308
Uhlový Polomer 0,8 mm
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Hĺbka rezu ap min 0,55 mm
Hĺbka rezu ap max 3.25 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokončovanie
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG2832 09T308
EAN/GTIN 4067263092278
Číslo výrobcu GG2832 09T308
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky