CCMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HB7010-2, Veľkosť: 09T302

Č. pol.: GG2807 09T302
Nový produkt
Nastavte cenu 30 ks (5,17 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Nastavte cenu 30 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7010-2
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok SM
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,3 mm - 2 mm
Posuv f 0,08 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 mm/min - 440 mm/min
Obsah 260148 HB7010-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT 09T302
Uhlový Polomer 0,2 mm
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Hĺbka rezu ap min 0,15 mm
Hĺbka rezu ap max 3,25 mm
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG2807 09T302
EAN/GTIN 4067263092278
Číslo výrobcu GG2807 09T302
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky