Výhodné balenie upichovacích doštičiek neutrálnych 50 kusov HB9140

Č. pol.: GG2723 6
Nový produkt
Nastavte cenu 50 ks (9,38 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB9140
Počet kusov 50
Hlavné použitie M
Šírka zápichu w 6 mm
Obsah 273505 6
Rezný materiál HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG2723 6
EAN/GTIN 4067263092278
Číslo výrobcu GG2723 6
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
200
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
160
Oceľ < 1100 N/mm²
P
140
Oceľ < 1400 N/mm²
P
110
GG(G)
K
80
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky