{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Typ | HBT130 | |
| Podmienka rezu | ľahko prerušovaný | |
| Lamač triesok | MF | |
| Počet kusov | 30 | |
| Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 1 mm | |
| Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
| Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 mm/min - 220 mm/min | |
| Obsah | 260378 HBT130 | |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCMT 11T304 | |
| Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
| Rezný materiál | HM | |
| Hlavné použitie | M | |
| Hĺbka rezu ap min | 0,25 mm | |
| Hĺbka rezu ap max | 2,75 mm | |
| Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
| Povrchová úprava | TiCN | |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokončovanie | |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
| Číslo položky | GG2626 11T304 | |
| EAN/GTIN | 4067263092278 | |
| Číslo výrobcu | GG2626 11T304 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |