KNUX otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HB7020-2, Veľkosť: 160410L

Č. pol.: GG2439 160410L
Nový produkt
Nastavte cenu 50 ks (6,58 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7020-2
Podmienka rezu ľahko prerušovaný
Lamač triesok SM
Počet kusov 50
Hĺbka rezu ap 0,3 mm - 4 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 130 mm/min - 370 mm/min
Obsah 251038 HB7020-2
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Hĺbka rezu ap min 0,65 mm
Hĺbka rezu ap max 4 mm
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG2439 160410L
EAN/GTIN 4067263094623
Číslo výrobcu GG2439 160410L
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky