{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Typ | HB7010-2 | |
| Podmienka rezu | kontinuálny | |
| Lamač triesok | SG | |
| Počet kusov | 30 | |
| Hĺbka rezu ap | 1,5 mm - 6 mm | |
| Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
| Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 mm/min - 415 mm/min | |
| Obsah | 250324 HB7010-2 | |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 120412 | |
| Uhlový Polomer | 1,2 mm | |
| Rezný materiál | HM | |
| Hlavné použitie | P | |
| Hĺbka rezu ap min | 0,8 mm | |
| Hĺbka rezu ap max | 4,25 mm | |
| Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
| Číslo položky | GG2413 120412 | |
| EAN/GTIN | 4067263092278 | |
| Číslo výrobcu | GG2413 120412 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |