CNMG otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HB7035-2, Veľkosť: 160612

Č. pol.: GG2412 160612
Nový produkt
Nastavte cenu 50 ks (8,58 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7035-2
Podmienka rezu silne prerušovaný
Lamač triesok SM
Počet kusov 50
Hĺbka rezu ap 0,3 mm - 4 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 mm/min - 320 mm/min
Obsah 250170 HB7035-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 160612
Uhlový Polomer 1,2 mm
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Hĺbka rezu ap min 0,8 mm
Hĺbka rezu ap max 5,5 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG2412 160612
EAN/GTIN 4067263092278
Číslo výrobcu GG2412 160612
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky