Výhodné balenie otočných rezných platničiek APMT 100305 TR, HB7520

Č. pol.: GG2129 UNI
Nastavte cenu 50 ks (6,78 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
341 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APMT 100305 TR
Typ HB7520
Rezný materiál HM
Hrúbka platne 3,55 mm
Obsah 50 hod.
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG2129 UNI
EAN/GTIN 4067263078838
Číslo výrobcu GG2129 UNI
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
300
Oceľ < 750 N/mm²
P
250
Oceľ < 900 N/mm²
P
240
Oceľ < 1100 N/mm²
P
160
Oceľ < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
220
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

HOLEX GG2123, GG2124, ako aj rohové frézy 90° GARANT a HOLEX č. 215800215870.

Obsah:

50 × 215880 UNI

Poznámka:

Referenčné hodnoty
Pre ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky