Výhodné balenie LED čelovej lampy s batériou

Č. pol.: GG1472 150
Nový produkt
Nastavte cenu 5 ks (17,80 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
210 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Svetelný tok 15 lm - 150 lm
Trvanie osvetlenia 6 h - 60 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 15
Typ batérií Micro, AAA
Hmotnosť 100 g
Druh produktu Čelová lampa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG1472 150
EAN/GTIN 4067263137948
Číslo výrobcu GG1472 150
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

LED čelná lampa s účinnou COB LED diódou na veľkoplošné osvetlenie pracovného priestoru. Bezdotykové zapínanie a vypínanie pomocou senzorového systému; plynulé stmievateľné v rozsahu 10 – 100 %.

Charakteristika:

Obsah 5 kusov

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 3× batérií.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky