Výhodné balenie LED vreckového svietidla s akumulátorom

Č. pol.: GG1364 170
Nový produkt
Nastavte cenu 4 ks (44,25 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
336 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54
  • Funkcia baterky: Fokus

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Funkcia baterky Fokus
Svetelný tok 500 lm
Svetelný tok Úroveň 2 200 lm
Svetelný tok Boost 900 lm
Trvanie osvetlenia 2 h
Trvanie osvetlenia úroveň 2 4,5 h
Trvanie osvetlenia Boost 30 s
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Osvetľovacie teleso LED lampa
Hodnota CRI >80
Počet obsiahnutých akumulátorov 4
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2,9 Ah
Napätie akumulátora 3,7 V
Vymeniteľná batéria áno
Celková dĺžka 164 mm - 176 mm
⌀ hlavy 32 mm
Hmotnosť 160 g
Druh produktu Vrecková lampa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG1364 170
EAN/GTIN 4067263138044
Číslo výrobcu GG1364 170
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Odolná nabíjateľná LED baterka vyrobená z eloxovaného hliníka. 2-stupňový obvod s prídavnou funkciou boost poskytuje vynikajúci svetelný výkon pre všetky aplikácie. Zaostrovanie jednou rukou umožňuje rýchlu a jednoduchú reguláciu svetelného kužeľa.
  • Monitorovanie nabíjania a vybíjania pomocou farebnej LED diódy vo vypínači.
  • Dlhá doba prevádzky s konštantným svetelným výkonom.
  • Nabíjacia zásuvka USB-C.
  • Ochrana proti samovoľnému pohybu.
  • So zaostrovacou hlavicou svietidla.

Charakteristika:

Obsah 4 ks

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Obsahuje nabíjací kábel USB-C a akumulátor.
S pútkom na ruku.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory nájdete pod č. 081365

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky