Výhodné balenie TK vrták GARANT Uni Hero s valcovou stopkou DIN 6535 HB, 5 ks

Č. pol.: GG1256 6,3
Nový produkt
Nastavte cenu 5 ks (43,20 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Uhol špičky: 140
  • Stopka: DIN 6535 HB s h6

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 6,3 mm
Povrchová úprava TiAlSiN
Pološtandard áno
Rezný materiál VHM
Prevedenie 4×D
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Uhol špičky 140 Stupeň
Stopka DIN 6535 HB s h6
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 24,6 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 34 mm
Celková dĺžka L 79 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Stratégia obrábania HPC
Farebný krúžok oranžová
Obsah 5″ hod.
Druh produktu Špirálový vrták
USP1 TK vrták GARANT Uni Hero s valcovou stopkou DIN 6535 HB
USP2 5 kus

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG1256 6,3
EAN/GTIN 4067263106562
Číslo výrobcu GG1256 6,3
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
190
Alu (krátke rezanie)
N
200
Oceľ < 500 N/mm²
P
160
Oceľ < 750 N/mm²
P
150
Oceľ < 900 N/mm²
P
140
Oceľ < 1100 N/mm²
P
110
Oceľ < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Maximálna univerzálnosť a hospodárnosť v jednom nástroji. Robustné vyhotovenie nástrojov a konvexno-konkávne zakrivené vyhotovenie reznej hrany pre optimálnu stabilitu nástroja a lámanie triesok v širokom spektre materiálov. Špeciálna geometria priestoru na štiepky a leštené priestory na triesky pre ideálny odvod triesok a maximálnu bezpečnosť procesu. Mimoriadne hladká vysoko účinná povrchová úprava TiAlSiN pre efektívne zníženie opotrebenia a vytváranie vrstiev.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC= L2+ 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky