{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Menovité -⌀ DC | 5,1 mm | |
| Povrchová úprava | TiAlN | |
| Rezný materiál | VHM | |
| Norma | DIN 6539 | |
| Typ | N | |
| Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
| Počet rezných hrán Z | 2 | |
| Uhol špičky | 118 Stupeň | |
| odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 18,4 mm | |
| Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
| Stopka | Valcová stopka s h7 | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Dĺžka napínacích drážok Lc | 26 mm | |
| Celková dĺžka L | 62 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 5,1 mm | |
| Tolerancia stopky | h7 | |
| Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | |
| Farebný krúžok | bez | |
| Obsah | 5″ | |
| Druh produktu | Špirálový vrták |
| Číslo položky | GG1251 5,1 | |
| EAN/GTIN | 4067263106562 | |
| Číslo výrobcu | GG1251 5,1 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |