Výhodné balenie Štandardné vrtáky na termálne vŕtanie (s golierom) Inox, 5 ks

Č. pol.: GG0752 M10
Nový produkt
Nastavte cenu 5 ks (71,20 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ otvoru pod závit 9,3 mm
⌀ stopky 10 mm
Hrúbka materiálu 0,7 mm - 1 mm
odporučený výkon pohonu 1,7 kW
odporúčané otáčky 2 100 min-1
Obsah 5″ hod.
Druh produktu Vrtáky pre termálne vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG0752 M10
EAN/GTIN 4069515042796
Číslo výrobcu GG0752 M10
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Štandardné alebo dlhé; s golierom alebo bez goliera.
Vytváranie otvorov v jadre tenkostenných materiálov pomocou trecieho tepla za veľmi krátky čas. Môže sa používať na CNC, NC a stĺpových vŕtačkách.
Štandardné vrtáky na termálne vŕtanie (s golierom), na použitie v nehrdzavejúcich materiáloch, ako č. 080752.

Použitie:

Špeciálne vhodný pre nehrdzavejúce ocele.

Vhodné pro:

Klieština ER HOLEX č. 308964, ER upínací kľúč č. 309680, tvárniaci závitník HOLEX č. 139130 alebo č. 139180 a držiak HOLEX M-Drill č. 080750.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky