Výhodné balenie

Č. pol.: GG0058 5
Nový produkt
Nastavte cenu 3 ks (59,00 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
172 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

využiteľná dĺžka hadice Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny prevádzkový tlak 10 bar
Vonkajší ⌀ hadice 12 mm
Vnútorný ⌀ hadice 9 mm
využiteľná dĺžka hadice 5 m
Pripojenie rýchlospojka 3/8 palec
Teplotný rozsah -60 °C - 60 °C
Druh produktu Hadica
USP1 Nylonová špirálová hadica 3/8 palca so spojkou

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG0058 5
EAN/GTIN 4069515001236
Číslo výrobcu GG0058 5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Flexibilná nylonová hadica. Teplotná odolnosť -60/+60 °C.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 mosadznej rýchlospojky a vsuvky.
3×nylonová špirálová hadica 3/8 palca so spojkou č. 080058 veľ. 5.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky