simturn GX vyměnitelná břitová destička,upichování, š=3 mm, k=8°

Č. pol.: G29.8300.32 S L X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky G29.8300.32 S L X800
EAN/GTIN 4069769190380
Číslo výrobcu AM09X800
Číslo L L23830 107533
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn GX vyměnitelná destička
Upichování
š=3 mm, k=8°

Technické parametry:

  • R = 0,2 mm
  • H = 7,9 mm
  • w = 3,0 mm (tolerance +0,05)
  • κ = 8°