simturn GX vyměnitelná břitová destička, upichování, š=2 mm, k=5°

Č. pol.: G29.5200.32 S R X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky G29.5200.32 S R X800
EAN/GTIN 4069769189797
Číslo výrobcu AMW7X800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn GX vyměnitelná destička
Upichování
š=2 mm, k=5°

Technické parametry:

  • w = 2,0 mm (tolerance +0,05)
  • κ = 5°
  • R = 0,2 mm
  • H = 7,9 mm