simturn GX nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, střední hloubka ponoru, 32 x 25 mm, tmax=20 mm, L=170 mm

Č. pol.: G18.3225.06 R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky G18.3225.06 R
EAN/GTIN 4069769183283
Číslo výrobcu AE9N
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Nožový držák SIMTEK simturn GX
Ocel, vnější obrábění, střední hloubka drážkování
32 x 25 mm, tmax=20 mm, L=170 mm

Technické parametry:

  • h1 = 32,0 mm (tolerance js14)
  • Šroubovák = SW6
  • Šroub = ATJ7
  • tmax = 20,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • f1 = 22,0 mm
  • w≤ = 6,0 mm
  • w≥ = 5,2 mm
  • b = 25,0 mm
  • h = 32,0 mm
  • L1 = 170,0 mm