simturn GX nástrojový držák , ocel, válcová stopka, vnitřní obrábění, D=50 mm, Dmin=60 mm, L2=100 mm, L1=250 mm.

Č. pol.: G14.0050.06 R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky G14.0050.06 R
EAN/GTIN 4069769182293
Číslo výrobcu ANV3
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Nožový držák SIMTEK simturn GX
Ocel, kulatá tyč, vnitřní opracování
D=50 mm, Dmin=60 mm, L2=100 mm, L1=250 mm

Technické parametry:

  • w≥ = 5,2 mm
  • Šroubovák = SW6
  • tmax = 15,0 mm
  • L1 = 250,0 mm
  • h1 = 23,5 mm (tolerance js14)
  • h = 47,0 mm
  • f = 40,5 mm
  • w≤ = 6,0 mm
  • Ød = 50,0 mm (tolerance g6)
  • L2 = 100,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 60,0 mm
  • Šroub = ATJ8