simturn GX nástrojový držák , ocel, válcová stopka, vnitřní obrábění, D=32 mm, Dmin=40 mm, L2=70 mm, L1=200 mm.

Č. pol.: G14.0032.04 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky G14.0032.04 L
EAN/GTIN 4069769181999
Číslo výrobcu AC29
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Nožový držák SIMTEK simturn GX
Ocel, kulatá tyč, vnitřní opracování
D=32 mm, Dmin=40 mm, L2=70 mm, L1=200 mm

Technické parametry:

  • h1 = 15,0 mm (tolerance js14)
  • Šroub = ATJ8
  • Šroubovák = SW6
  • tmax = 11,0 mm
  • L2 = 70,0 mm
  • L1 = 200,0 mm
  • f = 28,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 40,0 mm
  • w≤ = 5,1 mm
  • w≥ = 4,0 mm
  • Ød = 32,0 mm (tolerance g6)
  • h = 30,0 mm