simturn GX nástrojový držák , ocel, válcová stopka, vnitřní obrábění, D=50 mm, Dmin=60 mm, L2=30 mm, L1=200 mm.

Č. pol.: G13.0050.04 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky G13.0050.04 L
EAN/GTIN 4069769181838
Číslo výrobcu AC9W
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Nožový držák SIMTEK simturn GX
Ocel, kulatá tyč, vnitřní opracování
D=50 mm, Dmin=60 mm, L2=30 mm, L1=200 mm

Technické parametry:

  • Šroub = ATJ8
  • Šroubovák = SW6
  • tmax = 15,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • L1 = 200,0 mm
  • h1 = 23,5 mm (tolerance js14)
  • f = 40,5 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 60,0 mm
  • w≤ = 5,1 mm
  • w≥ = 4,0 mm
  • Ød = 50,0 mm (tolerance g6)
  • h = 47,0 mm