simturn GX nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, maximální stabilita, 25 x 25 mm, tmax=11 mm, L=150 mm

Č. pol.: G10.2525.04 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky G10.2525.04 L
EAN/GTIN 4069769181326
Číslo výrobcu ANMQ
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Nožový držák SIMTEK simturn GX
Ocel, vnější obrábění, maximální stabilita
25 x 25 mm, tmax=11 mm, L=150 mm

Technické parametry:

  • h2 = 0,0 mm
  • h = 25,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • w≥ = 4,0 mm
  • w≤ = 5,1 mm
  • h1 = 25,0 mm (tolerance js14)
  • L1 = 150,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • tmax = 11,0 mm
  • Šroub = ATJ7
  • Šroubovák = SW6
  • f1 = 23,0 mm