simturn GX nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, maximální stabilita, 20 x 20 mm, tmax=11 mm, L=125 mm

Č. pol.: G10.2020.02 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky G10.2020.02 L
EAN/GTIN 4069769181081
Číslo výrobcu AKB7
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Nožový držák SIMTEK simturn GX
Ocel, vnější obrábění, maximální stabilita
20 x 20 mm, tmax=11 mm, L=125 mm

Technické parametry:

  • b = 20,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • Šroubovák = SW6
  • Šroub = ATJ7
  • tmax = 11,0 mm
  • L2 = 35,0 mm
  • h2 = 5,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (tolerance js14)
  • f1 = 19,0 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • w≤ = 2,9 mm