simturn GX nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, maximální stabilita, 25,4 x 25,4 mm, tmax=11 mm, L=150 mm

Č. pol.: G10.1.000.03 R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky G10.1.000.03 R
EAN/GTIN 4069769180909
Číslo výrobcu A7WZ
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Nožový držák SIMTEK simturn GX
Ocel, vnější obrábění, maximální stabilita
25,4 x 25,4 mm, tmax=11 mm, L=150 mm

Technické parametry:

  • w≥ = 3,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • Šroubovák = SW6
  • Šroub = ATJ7
  • tmax = 11,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • h1 = 25,4 mm (tolerance js14)
  • w≤ = 4,0 mm
  • b = 25,40 mm
  • h = 25,40 mm
  • f1 = 23,90 mm