Sada digitálních siloměrů SAUTER FS 2-20KOY1

Č. pol.: FS 2-20KOY1
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
Druh produktu Silomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky FS 2-20KOY1
EAN/GTIN 4045761358034
Číslo výrobcu FS 2-20KOY1
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

Předkonfigurovaná sada sestávající z prémiového siloměru FS 2 a měřicí buňky CO 2000-Y1.
Prémiový siloměr FS 2; Měření sil v různých směrech tahu nebo tlaku je možné pouze jedním měřicím přístrojem; 3,5″ dotykový displej; Standardní verze se 2 měřicími kanály pro externí snímače síly (lze dodatečně rozšířit ze 2 na 4); Specifická data externího snímače jsou uložena přímo v konektoru; Nastavitelné jednotky SI: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; funkce sledování pro průběžné zobrazení měření; měření špičkové hodnoty; funkce tolerance; interní paměť zařízení (16 GB); standardně rozhraní USB pro přenos dat a napájení; možnost dvoubodového nastavení pomocí závaží nebo číselného nastavení; Dodává se ve vysoce kvalitním a robustním systémovém kufříku (systainer® T-LOC) včetně zásuvného napájecího zdroje a kabelu USB typu C; Miniaturní knoflíková měřicí buňka z nerezové oceli CO 2000-Y1; Třída přesnosti podle OIML G5; Vysoká přesnost (kombinovaná chyba 0,5 % F. S.); Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65; Oblast použití: Měření tlakové síly;