Siloměry SAUTER FL 500, Max N 500 N, odečet 0,2 N

Č. pol.: FL 500
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
Druh produktu Silomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky FL 500
EAN/GTIN 4045761138896
Číslo výrobcu FL 500
Číslo L L40250 1320
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Univerzální digitální siloměr pro měření tahové a tlakové síly s externí měřicí buňkou
  • Funkce Peak Hold pro záznam špičkové hodnoty nebo funkce Track pro průběžné zobrazení měření
  • Robustní kovové pouzdro pro dlouhodobé používání v náročných podmínkách prostředí
  • Indikátor kapacity: Zvyšující se sloupcový displej ukazuje zbývající dostupný rozsah vážení
  • Měření s tolerančním rozsahem (funkce mezní hodnoty): Nastavitelná horní a dolní mezní hodnota, ve směru tahu a tlaku. Proces měření je podporován akustickým a optickým signálem
  • Interní paměť dat
  • Spojitý analogový výstup: Lineární napěťový signál v závislosti na zátěži (-2 až +2 V)
  • Standardní nástavce: podle obrázku
  • Dodává se v robustním kufříku
  • Datové rozhraní RS-232 jako standard, pouze pro připojení k tiskárně

Charakteristika:

  • Rychlost přenosu do PC cca 25 naměřených hodnot za sekundu
  • Přesnost měření: 0,2 % z [Max.]
  • Ochrana proti přetížení: 120 % hodnoty [Max]
  • Celkové rozměry Š × H × V 175 × 75 × 30 mm
  • Vlákno: M6
  • Provoz na interní baterii, standardní, provozní doba až 10 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 8 h
  • Čistá hmotnost přibližně 0,55 kg

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky