PU bezpečnostní gumové holínky S5 FO CI SR zelené 37

Č. pol.: FD95GNR37
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
Číslo položky FD95GNR37
EAN/GTIN 5036108445844
Číslo výrobcu FD95GNR37
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Nejvyšší komfort a bezpečnost
  • Vynikající flexibilita a dlouhá životnost díky vzduchové vrstvě ve speciálně vyvinuté PU směsi
  • Vaše nohy zůstanou v zimě v teple a v létě v chladu.
  • Speciálně tvarované vložky zajišťují lepší ochranu v oblastech s vysokou odolností proti oděru.
  • Odnímatelná poutka usnadňují sundávání
  • S ocelovou špičkou, ocelovou mezipodešví, antistatickými prvky a protiskluzovou úpravou SR
  • Vyjímatelná stélka, pratelná při 30 °C
  • CI izolace proti chladu do -17 °C

Charakteristika:

  • Vynikající tepelně izolační vlastnosti až do -17 stupňů
  • Kompletně vodotěsná
  • Vylepšený profil podrážky pro lepší trakci na nerovném terénu.
  • Dodatečná ortopedická, pratelná, antibakteriální, vyjímatelná stélka s podporou klenby a tlumícím polstrováním paty
  • Bez silikonu – ideální pro výrobu, lakování, elektroniku a manipulaci se sklem, pokud je silikon problematický
  • 100% vodotěsné, aby nohy zůstaly v suchu
  • Ochranná ocelová špička
  • Ocelová mezipodešev odolná proti průrazu
  • Izolační proti chladu
  • Certifikace CE
  • Antistatická obuv
  • Energeticky absorpční sedák
  • Protiskluzová podrážka
  • Podrážka odolná proti palivu a oleji