Stolová váha FCB 6K-3DM, váživosť 3000 g; 6000 g, čitateľnosť 1 g; 2 g

Č. pol.: FCB 6K-3DM
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
Číslo položky FCB 6K-3DM
EAN/GTIN 4045761475533
Číslo výrobcu FCB 6K-3DM
Číslo L L40250 103132
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Štandardizovaná, pohodlná filozofia ovládania KERN, jednotná pre všetky výrobky z hľadiska dizajnu, štruktúry menu, funkcií tlačidiel, pripojenia rozhrania a protokolu rozhrania
  • Kompaktné rozmery, výhodné tam, kde je obmedzený priestor
  • Priemysel 4.0: Pomocou univerzálneho portu KERN (KUP) sa môžu údaje a riadiace príkazy vymieňať prostredníctvom jedného rozhrania, ktoré možno pripojiť ku krytu, alebo prostredníctvom rozširujúceho boxu KUP prostredníctvom troch paralelných rozhraní. K dispozícii sú tieto rozhrania: RS-232, USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth
  • Vyhľadávanie a diaľkové ovládanie váhy prostredníctvom počítača alebo systémov CRM/ERP pomocou komunikačného protokolu KERN
  • Vysoká mobilita: Vhodné na použitie na viacerých miestach vďaka batériovej prevádzke/prevádzke na dobíjanie batérií (voliteľne) a kompaktnej, ľahkej konštrukcii
  • Váženie s tolerančným rozsahom (kontrolné váženie): Zadávanie dvoch horných a dvoch dolných hraničných hodnôt prostredníctvom štyroch tlačidiel so šípkami. Vizuálny a akustický signál podporuje porciovanie, dávkovanie alebo triedenie
  • Sčítanie hodnôt hmotnosti
  • Ochranný kryt je súčasťou dodávky

Charakteristika:

  • Podsvietený LCD displej, výška číslic 25 mm
  • Rozmery vážiacej plochy, nerezová oceľ, š × h 252 × 225 mm
  • Celkové rozmery Š×H×V 322×267×91 mm
  • Čistá hmotnosť približne 3,8 kg
  • Prípustný rozsah okolitej teploty -10 °C/40 °C