simcut BF nástrojový držák , ocel, pro obrážecí jednotku, L2=35,5 mm.

Č. pol.: F39.SB20.22.35-B IC
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky F39.SB20.22.35-B IC
EAN/GTIN 4069769180596
Číslo výrobcu A62T
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BF upínací držák
Ocel, pro agregát pro drážkování
L2=35,5mm

Technické parametry:

  • ØDg6 = 20,0 mm
  • L2 = 35,5 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 22,0 mm
  • Šroubovák = T20R
  • f = 10,50 mm
  • L = 41,50 mm
  • L1 = 81,0 mm
  • Systém upevnění hranolů Varianta = 1+3
  • Pro agregát pro zapuštění drážky = BENZ LinA 4.0/EWS P20
  • Šroub = ASCC
  • a = 20,0 mm