simturn F12 nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, úhel dotyku 8°, AW40, š=48 mm

Č. pol.: F25.AW40.44.08
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky F25.AW40.44.08
EAN/GTIN 4069769179675
Číslo výrobcu AS9Z
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn F12
Ocel, vnější obrábění, styčný úhel 8°
AW40, š=48 mm

Technické parametry:

  • Šroubovák = T20T
  • Šroub = ATK6
  • w = 48,0 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • b = 40,0 mm
  • h1 = 30,0 mm