simcut BF vyměnitelná destička, spojování fazet vnějších hran drážkování š=6,5 mm, š=10 mm, tolerance C11, Dmin=30 mm

Č. pol.: F12.4545.65.10.30 BF X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky F12.4545.65.10.30 BF X800
EAN/GTIN 4069769179033
Číslo výrobcu AYEEX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BF řezná destička
Zkosení vnějších hran drážky
w=6,5 mm, b=10 mm, tolerance C11, Dmin=30 mm

Technické parametry:

  • w1 = 15,5 mm
  • w = 6,5 mm
  • a = 21,5 mm
  • b = 10,0 mm (tolerance C11)
  • h = 5,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 30,0 mm
  • tmax = 4,50 mm