simturn F12 nástrojový držák , nástrojový držák , tvarové obrážení 20 x 20 mm, L=150 mm

Č. pol.: F12.2020.B16.15
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky F12.2020.B16.15
EAN/GTIN 4069769178722
Číslo výrobcu AYW7
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn F12 upínací držák
Upínací držák, tvarové vysekávání
20 x 20 mm, L=150 mm

Technické parametry:

  • Šroubovák = T20R
  • h = 20,0 mm
  • Šroub = ASCC
  • b = 20,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (tolerance js14)
  • L2 = 35,0 mm
  • b1 = 15,0 mm