simcut BF vyměnitelná destička, obrážení podélných drážkování DIN 6885, tolerance JS9, š=14 mm, š=14 mm, tolerance JS9

Č. pol.: F12.1400.03 B X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky F12.1400.03 B X800
EAN/GTIN 4069769178067
Číslo výrobcu A18JX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BF řezná destička
Zarážení podélných drážek, DIN 6885, tolerance JS9
w=14 mm, b=14 mm, tolerance JS9

Technické parametry:

  • tmax = 6,8 mm
  • w = 14,0 mm
  • R = 0,3 mm
  • a = 21,5 mm
  • b = 14,0 mm (tolerance JS9)
  • ØDmin (min. otvor) = 40,0 mm
  • h = 5,0 mm