Simcut BF vyměnitelná destička, drážkování podélných drážkování DIN 6885, tolerance JS9, š=8 mm, š=8 mm, tolerance JS9.

Č. pol.: F12.0800.02.05 B X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky F12.0800.02.05 B X800
EAN/GTIN 4069769176926
Číslo výrobcu APQ6X800
Číslo L L23830 100687
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BF řezná destička
Zarážení podélných drážek, DIN 6885, tolerance JS9
w=8 mm, b=8 mm, tolerance JS9

Technické parametry:

  • ØDmin (min. otvor) = 22,0 mm
  • a = 20,0 mm
  • b = 8,0 mm (tolerance JS9)
  • R = 0,5 mm
  • h = 5,0 mm
  • tmax = 4,1 mm
  • w = 8,0 mm