simcut BF nástrojový držák , ocel, konvenční drážkování obrážením D=25 mm, D1=58 mm

Č. pol.: F10.SB25.80 ZB
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky F10.SB25.80 ZB
EAN/GTIN 4069769176612
Číslo výrobcu ASCW
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BF upínací držák
Ocel, konvenční drážkování
D = 25 mm, D1 = 58 mm

Technické parametry:

  • ØDg6 = 25,0 mm
  • Šroubovák = T15F
  • Šroub = ATKH
  • Náhradní pouzdro = F10.1225.80 SB
  • Náhradní upínací držák = F10.05.80.12
  • SW = 23,0 mm
  • L1 = 114,0 mm
  • f = 8,85 mm
  • ØD2 = 35,0 mm
  • ØD1 = 58,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 17,0 mm
  • a = 14,85 mm
  • L2 = 80,0 mm