simcut BF nástrojový držák , ocel, pro obrážecí jednotku, L2=53 mm.

Č. pol.: F10.SB20.53-B IC
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky F10.SB20.53-B IC
EAN/GTIN 4069769176551
Číslo výrobcu A4N5
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BF upínací držák
Ocel, pro agregát pro drážkování
L2=53mm

Technické parametry:

  • L2 = 53,0 mm
  • ØDh5 = 20,0 mm
  • S přívodem chladicí kapaliny = Ano / Yes
  • a = 15,75 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 17,0 mm
  • f = 7,75 mm
  • L = 60,5 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • Systém upevnění hranolů Varianta = 1+3
  • Šroub = ATKH
  • Šroubovák = T15F
  • Pro agregát pro zapuštění drážky = BENZ LinA 4.0/EWS P20