simcut BF nástrojový držák , ocelový, pro obrážecí jednotku, L2=35 mm

Č. pol.: F10.SB16.35-B
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky F10.SB16.35-B
EAN/GTIN 4069769176452
Číslo výrobcu AP4Y
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BF upínací držák
Ocel, pro agregát pro drážkování
L2=35mm

Technické parametry:

  • a = 15,75 mm
  • L1 = 79,0 mm
  • Pro agregát pro zapuštění drážky = BENZ LinA/EWS Slot
  • ØDh5 = 16,0 mm
  • L2 = 35,0 mm
  • S přívodem chladicí kapaliny = Ne / No
  • Šroubovák = T15F
  • Šroub = ATKH
  • Systém upevnění hranolu Varianta = -
  • f = 7,75 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 17,0 mm
  • L = 49,0 mm