• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

simturn F10 nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, kontaktní úhel 0°, 10 x 10 mm, L=80 mm.

Č. pol.: F10.1010.A11.08.04
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Číslo položky F10.1010.A11.08.04
EAN/GTIN 4069769175943
Číslo výrobcu ATSJ
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn F10
Ocel, vnější obrábění, styčný úhel 0°
10 x 10 mm, L=80 mm

Technické parametry:

  • Šroub = ATKG
  • Šroubovák = T15F
  • L2 = 0,0 mm
  • h1 = 10,0 mm
  • b1 = 10,0 mm
  • h = 10,0 mm
  • L1 = 80,0 mm
  • b = 10,0 mm