simcut BF vyměnitelná destička, drážkování podélných drážkování DIN 6885, tolerance P9, š=4,97 mm, š=5 mm, tolerance P9

Č. pol.: F10.0498.02.14 B X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4-6 týždňov
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
Číslo položky F10.0498.02.14 B X800
EAN/GTIN 4069769175165
Číslo výrobcu BEX8X800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BF řezná destička
Zarážení podélných drážek, DIN 6885, tolerance P9
w=4,97 mm, b=5 mm, tolerance P9

Technické parametry:

  • a = 12,5 mm
  • tmax = 2,8 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 14,0 mm
  • b = 5,0 mm (tolerance P9)
  • w = 4,97 mm
  • R = 0,2 mm
  • h = 4,4 mm