simcut BF vyměnitelná destička, drážkování podélných drážek podle ANSI B17.2-1967, š=4,013 mm, š=3,962 mm, R=0,102 mm.

Č. pol.: F10.0396.01.14 B X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky F10.0396.01.14 B X800
EAN/GTIN 4069769175073
Číslo výrobcu A6YKX800
Číslo L L23830 100672
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BF řezná destička
Zarážení podélných drážek podle ANSI B17.2-1967
w=4,013 mm, b=3,962 mm, R=0,102 mm

Technické parametry:

  • a = 12,5 mm
  • tmax = 2,263 mm
  • h = 4,4 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 14,0 mm
  • R = 0,102 mm
  • b = 3,962 mm
  • w = 4,013 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 5/32