simcut BF nástrojový držák , ocel, konvenční drážkování obrážením D=25 mm, D1=50 mm

Č. pol.: F10.03.40.25.14
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky F10.03.40.25.14
EAN/GTIN 4069769175028
Číslo výrobcu A63F
Číslo L L23830 100628
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BF upínací držák
Ocel, konvenční drážkování
D = 25 mm, D1 = 50 mm

Technické parametry:

  • Šroub = ATKH
  • Šroubovák = T15F
  • ØD2 = 50,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • L = 60,0 mm
  • h = 24,0 mm
  • f = 6,50 mm
  • L2 = 40,1 mm
  • ØDg6 = 25,0 mm
  • a = 13,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 14,0 mm