Řada bitů 1 High Perf - Slot 4,5 mm

Č. pol.: ES.134.5T
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky ES.134.5T
EAN/GTIN 3148510249865
Číslo výrobcu ES.134.5T
Číslo L L60130 4837
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro intenzivní ruční šroubování

Charakteristika:

  • A [mm]: 4,5
  • E [mm]: 0,6
  • L [mm]: 25
  • [g]: 3