Vyztužující výztuhy pro regálové vozíky

Č. pol.: E8101VK
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Nasadzovací podstavec

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky E8101VK
EAN/GTIN 4017976381015
Číslo výrobcu E8101VK
Číslo L L90080 1097
Výrobca/zodpovedná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Stabilizují karoserii a zvyšují nosnost polic. Na jeden vozík se dodává 1 pár. Nosnost jedné police je 150 kg místo 90 kg. Police, která je nad výztuhami, unese 150 kg díky podpoře.

Charakteristika:

Celková délka (mm): 1000
Celková šířka (mm): 28
Barva: zářivě modrá