simturn E12 nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, 12 x 12 mm, L=95 mm, tmax=8 mm

Č. pol.: E68.1212.11 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky E68.1212.11 L
EAN/GTIN 4069769173932
Číslo výrobcu ACTS
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn E12
Ocel, vnější obrábění
12 x 12 mm, L=95 mm, tmax=8 mm

Technické parametry:

  • Šroubovák = T15F
  • b = 12,0 mm
  • f1 = 10,7 mm
  • h1 = 12,0 mm (tolerance js14)
  • h2 = 12,0 mm
  • L2 = 19,5 mm
  • h = 12,0 mm
  • tmax = 8,0 mm
  • w≥ = 1,0 mm
  • w≤ = 2,0 mm
  • Šroub = ATMB
  • L1 = 95,0 mm