simturn E12 nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, 32 x 32 mm, L=170 mm, tmax=6 mm.

Č. pol.: E60.3232.03 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky E60.3232.03 L
EAN/GTIN 4069769173819
Číslo výrobcu AAXU
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E12 upínací držák
Ocel, vnější úprava
32 x 32 mm, L=170 mm, tmax=6 mm

Technické parametry:

  • tmax = 6,0 mm
  • b = 32,0 mm
  • Upínací prvek = E20.1-4
  • w≤ = 4,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • h = 32,0 mm
  • f1 = 28,5 mm
  • h1 = 32,0 mm (tolerance js14)
  • L1 = 170,0 mm