simturn E12 Držák, ocel, vnější obrábění, 20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=6 mm

Č. pol.: E60.2020.23 R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky E60.2020.23 R
EAN/GTIN 4069769173512
Číslo výrobcu AMQ8
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E12 upínací držák
Ocel, vnější úprava
20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=6 mm

Technické parametry:

  • h1 = 20,0 mm (tolerance js14)
  • w≤ = 2,5 mm
  • w≥ = 1,0 mm
  • tmax = 6,0 mm
  • Upínací prvek = E20.1-4
  • L2 = 21,0 mm
  • f1 = 18,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h2 = 5,0 mm