simturn E12 Držák, ocel, vnější obrábění, 16 x 16 mm, L=125 mm, tmax=6 mm

Č. pol.: E60.1616.04 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky E60.1616.04 L
EAN/GTIN 4069769173253
Číslo výrobcu AHT0
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E12 upínací držák
Ocel, vnější úprava
16 x 16 mm, L=125 mm, tmax=6 mm

Technické parametry:

  • w≥ = 4,0 mm
  • tmax = 6,0 mm
  • L2 = 22,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • w≤ = 6,3 mm
  • Upínací prvek = E16.1-4
  • h1 = 16,0 mm (tolerance js14)
  • f1 = 11,5 mm
  • b = 16,0 mm
  • h = 16,0 mm
  • h2 = 9,0 mm