simturn E12 nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, 12,7 x 12,7 mm, L=100 mm, tmax=6 mm

Č. pol.: E60.0.500.23 R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky E60.0.500.23 R
EAN/GTIN 4069769172355
Číslo výrobcu AA63
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E12 upínací držák
Ocel, vnější úprava
12,7 x 12,7 mm, L=100 mm, tmax=6 mm

Technické parametry:

  • h1 = 12,7 mm (tolerance js14)
  • Upínací prvek = E12.1-3
  • w≤ = 2,5 mm
  • w≥ = 1,0 mm
  • tmax = 6,0 mm
  • L2 = 23,0 mm
  • h2 = 12,3 mm
  • f1 = 10,7 mm
  • b = 12,7 mm
  • h = 12,7 mm
  • L1 = 100,0 mm