PrecisionBits, forma E 6.3 (1/4″), sada v Handy BitBlock

Č. pol.: E6.715 CN
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky E6.715 CN
EAN/GTIN 7610733293803
Číslo výrobcu PB E6.715 CN
Číslo L L60060 101299

Popis

Popis:

PrecisionBit, tvar E 6.3 (1/4″), s guľovou hlavou, sada 10 s praktickým bitovým blokom,
pre skrutky so šesťhrannou hlavou
umožňuje efektívne skrutky, s uhlom až 22 °
šikovne tvarovaná guľová hlava, riešiteľ problémov pre ťažký prístup k skrutke
blok vyrobený z #oceánskeho prílivového materiálu: 100% modernizovaný morský plast, chráni fosílne suroviny
v rôznych variantoch pre každú výzvu, nevyhnutné pre profesionálov a domácich majstrov vonkajší šesťuholník
podľa DIN ISO 1173, vhodný pre montáž F 6.3
protišmykový štruktúrovaný povrch, jednoduché odstránenie bitov
značenie, ukazuje veľkosť profilu a maximálny povolený krútiaci moment
farebne kódovaný podľa typu skrutky, Správny bit rýchlo pre manuálnu húževnatosť
, ako aj tvrdosť optimálne vyvážené, výnimočne dlhá životnosť
-húževnaté, špeciálne nástrojové ocele, atraktívny plazmový povlak pre anti-hrdza
, odstránenie bitov, tlačiť priečne a zložiť znova