PrecisionBits, forma E 6.3 (1/4″), sada v BitCase, s klipom na popruh, v kožnom balení

Č. pol.: E6.702 BC CN
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky E6.702 BC CN
EAN/GTIN 7610733294244
Číslo výrobcu PB E6.702 BC CN
Číslo L L60060 101298

Popis

Popis:

PrecisionBit, tvar E 6.3 (1/4″), sada v bitovom puzdre, s pásovou svorkou
pre skrutky s drážkou, krížom, Pozidriv a Torx®
10 PrecisionBit3 a magnetickým držiakom PB 451, štandardné aplikácie
v priemysle a obchode, odolný šesťhran, ľahko sa montuje
externý podľa DIN ISO 1173, vhodný pre montáž F
, rozmerný hrot, Optimálna priľnavosť vo farbe
podľa typu skrutky, správny bit rýchlo pre manuálnu húževnatosť a tvrdosť
optimálne vyvážené, výnimočne dlhá životnosť
-húževnaté, špeciálna nástrojová oceľ, atraktívny plazmový povlak pre anti-Rust
na pripevnenie priamo k opasku, a tak jednoručné a ovládateľné bezpečné
odstránenie bitov, Zatlačte a rozložte bočný materiál oceánu
#Tide: 100% Uploycling plast z pobrežných oblastí, zodpovedná spotreba plastov
, veko pre rodičov, rýchly prehľad o obsahu a úplnosti