simturn E12 nástrojový držák , ocel, vnitřní obrábění, D=32 mm, Dmin=46 mm, L=200 mm

Č. pol.: E30.0032.04 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky E30.0032.04 L
EAN/GTIN 4069769171860
Číslo výrobcu ACYE
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E12 upínací držák
Ocel, vnitřní opracování
D=32 mm, Dmin=46 mm, L=200 mm

Technické parametry:

  • Ød = 32,0 mm (tolerance g6)
  • Upínací prvek = E30.1-4
  • w≤ = 6,3 mm
  • w≥ = 4,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • L1 = 200,0 mm
  • h1 = 15,0 mm (tolerance js14)
  • h = 30,0 mm
  • f = 20,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 46,0 mm
  • b = 30,0 mm